Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U161/01/50
Cod. Produttore
161/01/50
Cod. EAN
8024818002133

Informazioni di prodotto

La sonda in fibra di vetro da 3 mm e 50 m offre soluzioni efficaci per l'installazione di cavi in spazi complessi.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla testa flessibile e occhiello tirante
  • Risparmio di tempo con terminali intercambiabili e set di riparazione incluso
  • Materiale resistente e flessibile per superare curve e ostacoli

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore affidabilità degli impianti elettrici
  • Durata prolungata grazie alla fibra di vetro antiurto
  • Efficienza energetica garantita da un cablaggio preciso e sicuro
Sonda in fibra di vetro con diametro di 3 mm e lunghezza di 50 metri, ideale per agevolare il passaggio di cavi in canalizzazioni elettriche. Progettata per garantire resistenza e flessibilità, facilita l'installazione in spazi ristretti e condotti complessi. Il materiale in fibra di vetro assicura una lunga durata e una buona rigidità, permettendo di superare facilmente curve e ostacoli durante le operazioni di posa. Strumento indispensabile per professionisti dell'impiantistica elettrica che richiedono precisione e affidabilità nelle operazioni di cablaggio. Descrizione del produttore: Sonda in fibra di vetro Ø 3 mm da 50 m con terminali intercambiabili filettati M4 inserita nel contenitore in plastica antiurto 651/01. Dotata di: testa flessibile, occhiello tirante e set di riparazione

colore

Altro

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

lunghezza

50 m

materiale

Altro

carico di rottura

60 kg

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

320 mm

tipo di supporto

Alloggiamento

larghezza/diametro del filo di tiraggio

3 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

3 mm

Diametro testa guida cavo

6 mm

Produttore

Sonda fibra vetro Ø3 mm 50 m con terminali M4 flessibile antiurto uso industriale