Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U161/50
Cod. Produttore
161/50
Cod. EAN
8024818002201

Informazioni di prodotto

Sonda in fibra di vetro Ø 3 mm da 50 m, ideale per ispezioni e interventi in impianti elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla testa flessibile e terminali intercambiabili filettati M4
  • Risparmio di tempo con occhiello tirante e set di riparazione incluso

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali resistenti garantiscono durata e affidabilità
  • Maggiore precisione e sicurezza durante le operazioni di manutenzione
  • Contributo al risparmio energetico grazie a interventi più rapidi e mirati
Sonda in fibra di vetro con diametro di 3 mm e lunghezza di 50 metri, progettata per ispezioni e interventi in impianti elettrici. Realizzata con materiali resistenti, garantisce flessibilità e durata nel tempo, facilitando l'accesso in spazi ristretti e complessi. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, assicura precisione e affidabilità durante le operazioni di controllo e manutenzione. Descrizione del produttore: Sonda in fibra di vetro Ø 3 mm da 50 m con terminali intercambiabili filettati M4. Dotata di: testa flessibile, occhiello tirante e set di riparazione

colore

Altro

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

lunghezza

50 m

materiale

Altro

carico di rottura

60 kg

raccordo filettato

larghezza/diametro del filo di tiraggio

3 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

3 mm

Diametro testa guida cavo

6 mm

Produttore

Sonda fibra vetro Ø3 mm 50 m con terminali intercambiabili M4 per installazioni elettriche rapide e precise