Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U161/40
Cod. Produttore
161/40
Cod. EAN
8024818002195

Informazioni di prodotto

Sonda in fibra di vetro da 40 m, ideale per installazioni elettriche grazie alla sua robustezza e flessibilità.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile da installare grazie ai terminali intercambiabili filettati M4
  • Testa flessibile e occhiello tirante per un utilizzo pratico
  • Set di riparazione incluso per manutenzioni rapide

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiale resistente che garantisce lunga durata
  • Protezione contro usura e danni meccanici
  • Affidabilità nelle ispezioni e passaggi in spazi ristretti
Sonda in fibra di vetro con diametro 3 mm e lunghezza di 40 metri, progettata per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e flessibilità. Il materiale in fibra di vetro garantisce elevata durabilità e capacità di sopportare temperature elevate, rendendo il prodotto ideale per ispezioni e passaggi in spazi ristretti. Il rivestimento esterno protegge la sonda da usura e danni meccanici, assicurando prestazioni affidabili nel tempo. Completa di accessori per un facile utilizzo e montaggio. Descrizione del produttore: Sonda in fibra di vetro Ø 3 mm da 40 m con terminali intercambiabili filettati M4. Dotata di: testa flessibile, occhiello tirante e set di riparazione

colore

Altro

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

lunghezza

40 m

materiale

Altro

carico di rottura

60 kg

raccordo filettato

larghezza/diametro del filo di tiraggio

3 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

3 mm

Diametro testa guida cavo

6 mm

Produttore

Sonda fibra vetro Ø3 mm 40 m testa flessibile terminali intercambiabili M4 installazioni rapide