›

Sonda fibra vetro Ø3 mm 30 m con terminali M4 testa flessibile contenitore antiurto per installazioni elettriche precise

Cod. Rexel 2U161/01/30
Cod. Produttore 161/01/30
Cod. EAN 8024818002119

Informazioni principali

  • Diametro fibra: 3 mm
  • Lunghezza sonda: 30 m
  • Terminali: perni filettati M4
  • Contenitore: plastica antiurto
  • Carico rottura: 60 kg circa
  • Accessori: intercambiabili
  • Impiego: impiantistica civile
  • Serie: 161/01

Descrizione del prodotto

Sonda in fibra di vetro con diametro 3 mm e lunghezza di 30 metri, progettata per agevolare l'ispezione e l'installazione di cavi elettrici in tubazioni e canalizzazioni. Realizzata con materiali resistenti e flessibili, garantisce facilità di utilizzo e durata nel tempo, facilitando il passaggio dei cavi anche in spazi ristretti. Ideale per applicazioni nel settore elettrico professionale. Descrizione del produttore: Sonda in fibra di vetro Ø 3 mm da 30 m con terminali intercambiabili filettati M4 inserita nel contenitore in plastica antiurto 651/01. Dotata di: testa flessibile, occhiello tirante e set di riparazione

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

lunghezza

30 m

materiale

Altro

carico di rottura

60 kg

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

320 mm

tipo di supporto

Alloggiamento

larghezza/diametro del filo di tiraggio

3 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

3 mm

Diametro testa guida cavo

6 mm

Sonda fibra vetro Ø3 mm 30 m con terminali M4 testa flessibile contenitore antiurto per installazioni elettriche precise