Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U161/01/25
Cod. Produttore
161/01/25
Cod. EAN
8024818002102

Informazioni di prodotto

Sonda in fibra di vetro da 25 m ideale per l'installazione elettrica, progettata per semplificare e velocizzare il lavoro.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di installazione grazie alla testa flessibile e agli occhielli tiranti
  • Risparmio di tempo con terminali intercambiabili filettati M4
  • Contenitore antiurto per una maggiore durabilità dello strumento

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore affidabilità e precisione nell'ispezione e posa dei cavi
  • Strumento resistente che garantisce manutenzione efficace e duratura
Sonda in fibra di vetro con diametro di 3 millimetri e lunghezza di 25 metri, progettata per l'ispezione e il passaggio di cavi in impianti elettrici. Lo strumento è dotato di una struttura resistente e flessibile che facilita l'inserimento in spazi ristretti, garantendo precisione e affidabilità nelle operazioni di posa e manutenzione dei materiali elettrici. Ideale per professionisti del settore elettrico che necessitano di strumenti pratici e durevoli per il cablaggio e la gestione dei cavi. Descrizione del produttore: Sonda in fibra di vetro Ø 3 mm da 25 m con terminali intercambiabili filettati M4 inserita nel contenitore in plastica antiurto 651/01. Dotata di: testa flessibile, occhiello tirante e set di riparazione

colore

Altro

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

lunghezza

25 m

materiale

Altro

carico di rottura

60 kg

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

320 mm

tipo di supporto

Alloggiamento

larghezza/diametro del filo di tiraggio

3 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

3 mm

Diametro testa guida cavo

6 mm

Produttore

Sonda fibra vetro Ø3 mm 25 m terminali intercambiabili filettati M4 contenitore antiurto installazioni precise