Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ760024
Cod. Produttore
BIZ760024

Informazioni di prodotto

  • Serie: Biz Aiguilles
  • Lunghezza: 25 m
  • Diametro ago: 3 mm
  • Tipo filettatura: M5
  • Rottura: 70 kg
  • Diametro curvatura max: 6 cm
  • Applicazione: cavi 16-50 mm
  • Caratteristica: molto rigida

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sonda in fibra di vetro di 25 metri di lunghezza e diametro di 3 mm, progettata per tirare e passare cavi in guaine, canali e condotti elettrici dritti e lunghi. La sonda è molto rigida, garantendo un'ottima trasmissione della forza senza punti di attrito e senza rotazione sull'asse, facilitando l'inserimento dei cavi anche in spazi lunghi e poco curvi. È dotata di crimpaggio esagonale dei manicotti e comprende una testa flessibile con occhiello di tiraggio avvitato M5 Ø 6 mm. Il prodotto è indicato per guaine e condotti con diametro da 16 a 50 mm e supporta una forza di rottura fino a 70 kg. Il diametro massimo di curvatura consigliato è di 6 cm. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Sonda in fibra di vetro 25 m, Ø 3 mm, senza carter. Ideale per passare cavi in guaine, canali e condotti dritti e lunghi. Inserti intercambiabili. Prodotto perfetto per grandi distanze che curvano poco. Pochissimi punti di attrito.

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Altro

lunghezza

25 m

materiale

Altro

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

300 mm

larghezza/diametro del filo di tiraggio

3 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

3 mm

Serie

Biz Aiguilles

Produttore

Sonda fibra vetro 25 m Ø3 mm per impianti elettrici professionali