Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ760004
Cod. Produttore
BIZ760004
Cod. EAN
3700420347514

Informazioni di prodotto

  • Serie: Biz Aiguilles
  • Lunghezza: 202 m
  • Diametro ago: 11 mm
  • Tipo filettatura: M12
  • Rottura: 500 kg
  • Altezza avvolgitore: 124 cm
  • Articolo rigido e privo attriti
  • Peso netto: 47 kg

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sonda in fibra di vetro con diametro di 11 mm e lunghezza di 202 metri, dotata di avvolgitore con altezza di 124 cm per un utilizzo agevole. Caratterizzata da una testa di guida flessibile a sfera M12 e una ruota di scivolamento M12 da 53 mm che può trasformarsi in un occhiello da tirare, questa sonda è ideale per il passaggio e il tiraggio di cavi dritti in guaine e condotti elettrici su distanze ampie. Il materiale rigido garantisce l'assenza di punti di attrito, facilitando il lavoro e migliorando l'efficienza nelle operazioni di installazione. La sonda offre una resistenza alla rottura fino a 500 kg, assicurando durata e affidabilità anche in condizioni di utilizzo impegnative. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Sonda in fibra di vetro, 202 m, Ø 11 mm, con svolgitore, perfetta per tirare e passare cavi in guaine e condotti elettrici molto lunghi. Vantaggio: prodotto molto rigido. Prodotto privo di punti di attrito. Ideale per passare e tirare cavi dritti davvero molto lunghi.

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Canale sotterraneo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

202 m

materiale

Altro

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

1000 mm

larghezza/diametro del filo di tiraggio

11 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

11 mm

Serie

Biz Aiguilles

Produttore

Sonda fibra vetro 202 m Ø11 mm con svolgitore per impianti elettrici