›

Sonda fibra vetro 15 m Ø 3 mm per installazione cavi in guaine

Cod. Rexel BLBIZ760022
Cod. Produttore BIZ760022
Cod. EAN 3701395102382

Informazioni principali

  • Serie: Biz Aiguilles
  • Lunghezza: 15 m
  • Diametro ago: 3 mm
  • Tipo filettatura: M5
  • Rottura: 70 kg
  • Testa guida: flessibile e smontabile
  • Occhiello tiraggio: M5 Ø 6 mm
  • Ideale per cavi: 16-50 mm diam.

Descrizione del prodotto

Sonda in fibra di vetro lunga 15 metri con diametro di 3 mm, progettata per il passaggio e il tiro di cavi in guaine e condotti elettrici con diametro da 16 a 50 mm. Dotata di testina flessibile e occhiello di tiraggio M5 Ø 6 mm svitabili, con crimpatura esagonale del raccordo per una maggiore resistenza. La sonda è molto rigida, non ruota sul proprio asse e non presenta punti di attrito, garantendo un'ottima scorrevolezza anche in condotti poco curvi o intasati. Ideale per cavi dritti fino a 50 metri, con una capacità di rottura di 70 kg. Prodotto senza carter, pensato per facilitare le operazioni di installazione elettrica in modo efficiente e preciso. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Sonda in fibra di vetro 15 m, Ø 3 mm, senza carter. Ideale per passare cavi in guaine, canali e condotti dritti e lunghi. Inserti intercambiabili. Prodotto perfetto per grandi distanze che curvano poco. Pochissimi punti di attrito.

Caratteristiche tecniche

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Altro

lunghezza

15 m

materiale

Altro

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

300 mm

larghezza/diametro del filo di tiraggio

3 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

3 mm

Serie

Biz Aiguilles

Sonda fibra vetro 15 m Ø 3 mm per installazione cavi in guaine
€ 42,69 x 1 pz.
(pz.)
20 pz.
Q.tà consigliata info