Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U159/11/06/130
Cod. Produttore
159/11/06/130
Cod. EAN
8024818006070

Informazioni di prodotto

Sonda in fibra di vetro robusta e flessibile, ideale per ispezioni e manutenzioni rapide.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile installazione grazie ai terminali intercambiabili filettati M12
  • Risparmio di tempo con carrucola di scorrimento e supporto su aspo verticale
  • Strumento durevole e affidabile per uso professionale

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore efficienza nelle operazioni di ispezione e manutenzione
  • Riduzione dei tempi di inattività degli impianti
  • Materiale di qualità che garantisce lunga durata e sicurezza
Sonda in fibra di vetro con diametro 11 mm e lunghezza di 130 metri, progettata per facilitare l'ispezione e la manutenzione di tubazioni e condotti elettrici. La struttura robusta e flessibile consente un'agevole inserimento e avanzamento all'interno di spazi ristretti, mentre il supporto con ruote garantisce una facile movimentazione durante l'uso. Questo strumento è ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, offrendo resistenza e durata nel tempo. Descrizione del produttore: Sonda in fibra di vetro ø 11 mm 130 m con terminali intercambiabili filettati M12 inserita nell'aspo verticale in acciaio zincato 651/06. Dotata di: carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone, spazzola a scovolo e set di riparazione.

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Canale sotterraneo

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

lunghezza

130 m

materiale

Altro

carico di rottura

450 kg

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

1000 mm

tipo di supporto

Alloggiamento

larghezza/diametro del filo di tiraggio

11 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

11 mm

Diametro testa guida cavo

50 mm

Produttore

Sonda fibra vetro ø11 mm 130 m terminali intercambiabili M12 aspo acciaio zincato accessori inclusi