Descrizione del prodotto
Sonda in fibra di vetro di diametro 9 mm e lunghezza 102 metri, dotata di avvolgitore con altezza 112 cm per un facile utilizzo e trasporto. Progettata per il tiraggio di cavi in guaine e condotti elettrici su distanze ampie, garantisce rigidità elevata e assenza di punti di attrito, assicurando efficienza e durata nel tempo. La sonda è equipaggiata con una testa di guida flessibile a sfera M12 e una ruota di scivolamento M12 da 53 mm che può trasformarsi in un occhiello da tirare, facilitando le operazioni di passaggio cavi anche in ambienti complessi. La resistenza alla rottura è di 350 kg, rendendola adatta a lavori professionali di alta precisione.
Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Sonda in fibra di vetro, 102 m, Ø 9 mm, con svolgitore, perfetta per tirare e passare cavi in guaine e condotti elettrici molto lunghi. Vantaggio: prodotto molto rigido. Prodotto privo di punti di attrito.