›

Sonda fibra di vetro Ø5 mm 50 m terminali intercambiabili M4 testa flessibile occhiello tirante

Cod. Rexel 2U163/50
Cod. Produttore 163/50
Cod. EAN 8024818002270

Informazioni principali

  • Diametro fibra vetro: 5 mm
  • Lunghezza: 50 m
  • Terminali: filettati M4 intercambiabili
  • Colore: blu
  • Carico di rottura: 100 kg circa
  • Accessori: in ottone con set riparazione
  • Impiego: per impiantistica civile
  • Serie: Art. 163

Descrizione del prodotto

Sonda in fibra di vetro con diametro 5 mm e lunghezza di 50 metri, progettata per ispezioni e passaggi in ambienti elettrici difficili da raggiungere. Il materiale in fibra di vetro garantisce resistenza e flessibilità, permettendo un utilizzo agevole anche in spazi ristretti. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico, assicura durata e affidabilità nel tempo. Descrizione del produttore: Sonda in fibra di vetro Ø 5 mm da 50 m con terminali intercambiabili filettati M4. Dotata di: testa flessibile, occhiello tirante e set di riparazione

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

lunghezza

50 m

materiale

Altro

carico di rottura

100 kg

raccordo filettato

larghezza/diametro del filo di tiraggio

5 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

5 mm

Diametro testa guida cavo

6 mm

Sonda fibra di vetro Ø5 mm 50 m terminali intercambiabili M4 testa flessibile occhiello tirante