›

Sonda fibra di vetro Ø 3 mm 10 m flessibile con terminali intercambiabili per installazioni elettriche precise e rapide

Cod. Rexel 2U161/10
Cod. Produttore 161/10
Cod. EAN 8024818002140

Informazioni principali

  • Diametro sonda: 3 mm
  • Lunghezza: 10 m
  • Materiale: fibra di vetro rivestita
  • Terminali: perni filettati M4
  • Carico di rottura: 60 kg circa
  • Colore: blu
  • Accessori: intercambiabili
  • Serie: Art. 161

Descrizione del prodotto

Sonda in fibra di vetro con diametro 3 mm e lunghezza di 10 metri, progettata per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e precisione. Il materiale in fibra di vetro garantisce elevata durabilità e stabilità nelle misurazioni, mentre il design sottile e flessibile facilita l'inserimento in spazi ridotti. Adatta per rilevazioni termiche e controllo di impianti elettrici, offre affidabilità e performance costanti nel tempo. Descrizione del produttore: Sonda in fibra di vetro Ø 3 mm da 10 m con terminali intercambiabili filettati M4. Dotata di: testa flessibile, occhiello tirante e set di riparazione

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

GRP (plastica rinforzata con fibra di vetro)

lunghezza

10 m

materiale

Altro

carico di rottura

60 kg

raccordo filettato

larghezza/diametro del filo di tiraggio

3 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

3 mm

Diametro testa guida cavo

6 mm

Sonda fibra di vetro Ø 3 mm 10 m flessibile con terminali intercambiabili per installazioni elettriche precise e rapide