Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Misure di processo e Strumentazione › Sensori di processo › Sensori di Temperatura - Umidità - Igrometrici - Anemometri
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Tipologia
Morsetto
materiale
Plastica
lunghezza del cavo di collegamento
1,5 m
lunghezza della sonda
40 mm
intervallo di misura
-40 ... 110 °C
Disponibilità:
Prodotto non rendibile