Prodotti / Automazione industriale / Misure di processo e Strumentazione / Sensori di processo / Sensori di Livello - Ultrasuoni /

Finder relè, sensori, temporizzatori | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
FD07211
Cod. Produttore
07211
Cod. EAN
8012823348506

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: SONDA DA PAVIMENTO PER TIPI 72.01/1
  • Compatibilità: Tipi 72.01/1
  • Materiale: Acciaio inossidabile AISI 301
  • Applicazione: Controllo presenza acqua a pavimento
  • Distanza elettrodi-pavimento: 1 mm
  • Diametro vite fissaggio: Max M5
  • Temperatura max liquido: +100 °C
  • Serie: 72

Documentazione tecnica

La sonda da pavimento 072.11 è un sensore antiallagamento ideale per il controllo della presenza di acqua a pavimento. Realizzata con elettrodo in acciaio inossidabile AISI 301, presenta una capacità di connessione ai morsetti di 0,8 Nm e supporta cavi rigidi e flessibili con sezioni da 1x6 a 2x6 mm² e da 1x6 a 2x4 mm² rispettivamente. La lunghezza di spelatura del cavo è di 9 mm e la distanza tra pavimento ed elettrodi è di 1 mm. Il fissaggio a pavimento avviene tramite vite con diametro massimo M5. La massima lunghezza del cavo tra la sonda e il relè può arrivare fino a 200 metri, con una capacità massima di 100 nF/km. La sonda è progettata per resistere a temperature del liquido fino a +100 °C. Per il corretto funzionamento, il sensore deve essere collegato ai terminali B1 e B3 dei relè di controllo della serie 72.x1, impostando la funzione di svuotamento (ES o E). È consigliato l’utilizzo del tipo 72.01.8.230.0002 per applicazioni in unità di refrigerazione, grazie alla sensibilità regolabile da 5 a 450 kΩ. (Informazioni tratte dalla pagina 12 del catalogo Finder Serie 72). Descrizione del produttore: La sonda da pavimento FD07211 è un accessorio essenziale per il monitoraggio e la misurazione in ambienti elettrici. Progettata per tipi 72.01/1, questa sonda offre precisione e affidabilità, rendendola ideale per professionisti del settore. Realizzata con materiali di alta qualità, garantisce durata e prestazioni ottimali. La sua compatibilità con vari strumenti la rende una scelta versatile per chi cerca efficienza e risultati accurati nel lavoro elettrico.

Produttore

Sonda da pavimento tipi 72.01/11 precisione alta affidabilità

€ 19,46 x 1 pz.