Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4693
Cod. Produttore
L4693
Cod. EAN
8012199800820

Informazioni di prodotto

  • Alimentazione BUS: 27 Vdc
  • Assorbimento: 6 mA
  • Temperatura funzionamento: 0-40 °C
  • Dimensioni: 2 moduli
  • Altezza installazione: 1500 mm
  • Controllo zone: max 9 attuatori
  • Sonde slave: max 8
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Il dispositivo BTIL4693 è una sonda senza selettore progettata per il controllo della temperatura ambiente in impianti di termoregolazione, sia in modalità riscaldamento che raffrescamento. Grazie ai due LED frontali, uno verde che indica il corretto funzionamento e uno giallo che segnala lo stato degli attuatori o eventuali anomalie, garantisce un monitoraggio chiaro e immediato. L'assenza di comandi sul frontale la rende ideale per installazioni in ambienti pubblici, prevenendo interventi impropri. Supporta modalità antigelo/protezione termica e OFF, selezionabili esclusivamente dalla centrale. La sonda può operare in configurazione Master o Slave, permettendo il calcolo della temperatura media su più punti di rilevazione, funzionalità utile per la gestione di ambienti estesi. È in grado di controllare fino a 9 attuatori e 8 sonde Slave. Alimentata tramite BUS SCS a 27 Vdc, ha un consumo di 6 mA e un campo di temperatura operativa da 0 a 40°C, con dimensioni pari a 2 moduli e altezza di installazione consigliata a 1500 mm da terra. La configurazione avviene tramite inserimento di configuratori nelle sedi dedicate ZA e ZB per l'indirizzo zona, e MOD e SLA per la modalità Master/Slave. La sonda può inoltre essere programmata e configurata da remoto tramite software Virtual Configurator. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sonda Livinglight per il controllo della temperatura ambiente per impianti di riscaldamento e raffrescamento - campo di misurazione temperatura 340 C - 2 moduli.

Tipologia

Morsetto

intervallo di misura

0 ... 40 °C

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Sonda Livinglight controllo temperatura ambiente 2 moduli impianti riscaldamento raffrescamento