Descrizione del prodotto
Il dispositivo HS4693 è una sonda senza selettore progettata per controllare la temperatura ambiente in modo preciso e affidabile, seguendo i ritmi quotidiani sia in inverno che in estate. Dotata di due LED sul frontale, uno verde che indica il corretto funzionamento e uno giallo che segnala lo stato degli attuatori o eventuali anomalie, la sonda è ideale per installazioni in ambienti pubblici grazie all'assenza di comandi di regolazione sul frontale, prevenendo così interventi impropri. Alimentata tramite BUS SCS a 27 Vdc con assorbimento di 6 mA, funziona in un intervallo di temperatura da 0 a 40 °C e occupa uno spazio di 2 moduli con altezza di installazione consigliata a 1500 mm da terra. La sonda supporta modalità antigelo/protezione termica e OFF, selezionabili solo da centrale, e può operare in configurazioni Master/Slave per la gestione di grandi ambienti tramite il calcolo della temperatura media da più punti di rilevazione. Può controllare fino a 9 attuatori e 8 sonde Slave, garantendo continuità operativa anche in caso di guasto della centrale, mantenendo l’ultima temperatura impostata. La configurazione avviene tramite inserimento di configuratori nelle sedi ZA, ZB, MOD e SLA, consentendo una programmazione flessibile e remota tramite software dedicato.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sonda Axolute per il controllo della temperatura ambiente per impianti di riscaldamento e raffrescamento - campo di misurazione temperatura 340 C - 2 moduli.