Descrizione del prodotto
Il dispositivo consente di regolare la temperatura ambiente sia in inverno che in estate, permettendo di variare localmente le impostazioni rispetto a quelle ricevute dalla centrale, con una regolazione manuale limitata a +/- 3°C tramite una manopola. È dotato di modalità antigelo/protezione termica e modalità OFF con priorità massima, entrambe selezionabili direttamente sul dispositivo. Sul frontale sono presenti due LED: uno verde che indica il corretto funzionamento e l’attivazione delle modalità antigelo o OFF, e uno giallo che segnala lo stato degli attuatori e eventuali anomalie. La sonda può operare in configurazione master collaborando con un massimo di 8 sonde slave per il calcolo della temperatura media in ambienti estesi. È alimentata tramite BUS SCS con assorbimento di 6 mA e ha un ingombro di 2 moduli. La regolazione e la programmazione possono essere effettuate anche da remoto tramite software dedicato.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Sonda Axolute per il controllo della temperatura ambiente per impianti di riscaldamento e raffrescamento. Dotato di manopola per la variazione di ± 3 °C rispetto alla temperatura impostata nella centrale e per la selezione delle modalità OFF e antigelo - 2 moduli.