Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U157/05/80
Cod. Produttore
157/05/80
Cod. EAN
8024818005899

Informazioni di prodotto

Sonda nylon-acciaio da 80 m con avvolgitore integrato, ideale per agevolare le operazioni di passaggio cavi.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie all’aspo verticale in acciaio zincato
  • Risparmio di tempo con la testa flessibile e carrucola di scorrimento
  • Terminali intercambiabili per adattarsi a diverse esigenze

Vantaggi per il cliente finale:

  • Materiali resistenti e duraturi per una lunga vita del prodotto
  • Leggerezza e robustezza per interventi rapidi e sicuri
  • Ottimizzazione del passaggio cavi, riducendo rischi e costi energetici
Sonda in nylon con diametro di 10 mm e lunghezza di 80 metri, dotata di avvolgitore integrato per un facile utilizzo e una gestione ordinata del cavo. Progettata per garantire resistenza e durata nelle applicazioni elettriche, offre affidabilità e praticità durante le operazioni di ispezione o passaggio cavi in ambienti complessi. La combinazione di materiali di alta qualità assicura leggerezza e robustezza, rendendo questo strumento ideale per professionisti del settore elettrico. Descrizione del produttore: Sonda in piattina d’acciaio temprato blu 8x2 mm rivestita in polipropilene a Ø 10 mm da 80 m con terminali intercambiabili filettati M12 inserita nell'aspo verticale in acciaio zincato 651/05. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone. Non impiegare in condotte con cavi in tensione

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Canale sotterraneo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

80 m

materiale

Altro

carico di rottura

650 kg

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

800 mm

tipo di supporto

Alloggiamento

larghezza/diametro del filo di tiraggio

10 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

10 mm

Diametro testa guida cavo

12 mm

Produttore

Sonda acciaio temprato rivestita polipropilene 80 m con aspo zincato e terminali M12 per installazione elettrica rapida e sicura