Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U155/03/25
Cod. Produttore
155/03/25
Cod. EAN
8024818005653

Informazioni di prodotto

Sonda per ispezione e passaggio cavi, progettata per facilitare l’installazione di impianti elettrici in spazi ristretti.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alla testa flessibile e carrucola di scorrimento
  • Risparmio di tempo con terminali intercambiabili e aspo metallico per una gestione agevole
  • Materiali resistenti e durevoli per un utilizzo prolungato

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazioni più rapide e sicure
  • Minori costi di manodopera
  • Efficienza garantita nel posizionamento dei cavi
Sonda per ispezione e passaggio cavi realizzata in nylon con accessori in acciaio, diametro 6 mm e lunghezza 25 metri, avvolta su apposito aspo metallico per una facile gestione e trasporto. Ideale per applicazioni nel settore elettrico, garantisce resistenza, flessibilità e durata nel tempo durante l’installazione di impianti e il posizionamento di cavi in spazi ristretti. Descrizione del produttore: Sonda in piattina d’acciaio temprato blu 4x1,5 mm rivestita in polipropilene a Ø 6 mm da 25 m con terminali intercambiabili filettati M5 inserita nell'aspo verticale in acciaio zincato 651/03. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone. Non impiegare in condotte con cavi in tensione

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Altro

lunghezza

25 m

materiale

Altro

carico di rottura

320 kg

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

600 mm

tipo di supporto

Alloggiamento

larghezza/diametro del filo di tiraggio

6 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

6 mm

Diametro testa guida cavo

10 mm

Produttore

Sonda acciaio temprato rivestita polipropilene Ø6mm 25m con testa flessibile e terminali M5 per installazioni elettriche rapide e sicure