Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U157/03/35
Cod. Produttore
157/03/35
Cod. EAN
8024818005851

Informazioni di prodotto

Sonda in nylon-acciaio ø 10 mm 35 m nel cont. 651/03
Sonda in nylon con accessori in acciaio, lunga 10 metri e diametro 35 mm, ideale per ispezioni e rilevamenti in impianti elettrici. Il materiale resistente garantisce durata e affidabilità durante l’utilizzo in ambienti professionali. Progettata per facilitare l’inserimento e la manovrabilità all’interno di condotti e tubazioni, assicura precisione e praticità nelle operazioni di controllo e manutenzione. Descrizione del produttore: Sonda in piattina d’acciaio temprato blu 8x2 mm rivestita in polipropilene a Ø 10 da 35 m con terminali intercambiabili filettati M12 inserita nell'aspo verticale in acciaio zincato 651/03. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone. Non impiegare in condotte con cavi in tensione

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Canale sotterraneo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

35 m

materiale

Altro

carico di rottura

650 kg

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

600 mm

tipo di supporto

Alloggiamento

larghezza/diametro del filo di tiraggio

10 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

10 mm

Diametro testa guida cavo

12 mm

Produttore

Sonda acciaio temprato rivestita polipropilene 35 m con terminali M12 per installazione elettrica sicura e duratura