Prodotti /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U155/03R/50
Cod. Produttore
155/03R/50
Cod. EAN
8024818012811

Informazioni di prodotto

La sonda nylon-acciaio da 6 mm è progettata per facilitare l’installazione di cavi elettrici garantendo efficienza e resistenza.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facilità e rapidità di inserimento nei condotti
  • Supporto a rullo per una gestione semplice e ordinata
  • Materiali robusti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Installazione professionale e sicura
  • Riduzione dei tempi di intervento
  • Possibile risparmio energetico grazie a un cablaggio ottimizzato
Sonda in nylon con accessori in metallo, diametro 6 mm e lunghezza 50 metri, avvolta su apposito supporto a rullo. Progettata per facilitare l'inserimento e il passaggio di cavi in canalizzazioni elettriche, garantisce resistenza e flessibilità durante l'installazione. Ideale per applicazioni professionali nel settore elettrico grazie alla combinazione di materiali robusti e design funzionale. Descrizione del produttore: Sonda in piattina d’acciaio temprato blu 4x1,5 mm rivestita in polipropilene a Ø 6 mm da 50 m con terminali intercambiabili filettati M5 inserita nell'aspo verticale in acciaio zincato 651/03R. Dotata di: testa flessibile, carrucola di scorrimento, oliva di aggancio, moschettone. Non impiegare in condotte con cavi in tensione

colore

Altro

forma della testa

Altro

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Altro

lunghezza

50 m

materiale

Altro

carico di rottura

320 kg

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

600 mm

tipo di supporto

Alloggiamento

larghezza/diametro del filo di tiraggio

6 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

6 mm

Diametro testa guida cavo

10 mm

Produttore

Sonda acciaio temprato 4x1,5 mm rivestita polipropilene Ø6 mm 50 m con terminali intercambiabili per installazioni elettriche professionali