Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ760017
Cod. Produttore
BIZ760017

Informazioni di prodotto

  • Ø ago: 4 mm
  • Lunghezza: 10 m
  • Tipo filettatura: M5
  • Rottura: 130 kg
  • Compatibile guaine: 20-32 mm
  • Flessibile con pochi attriti
  • Inserti: intercambiabili M5
  • Serie: Biz Aiguilles

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sonda in acciaio-nylon di diametro 4 mm e lunghezza 10 metri, dotata di inserti intercambiabili con filettatura M5. Il prodotto è caratterizzato da un'elevata flessibilità e da pochi punti di attrito, garantendo una lunga durata nel tempo. È fornito con una testina flessibile e un occhiello di tiraggio M5 Ø 6 mm svitabile, con crimpatura esagonale del manicotto per una maggiore resistenza. Ideale per il tiraggio e il passaggio di cavi in spazi ristretti, è particolarmente indicato per guaine, cavi e condotti elettrici con dimensioni da 20 a 32 mm, con una lunghezza massima di utilizzo fino a 30 metri. La sonda assicura una rottura fino a 130 kg, combinando robustezza e praticità per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Sonda in acciaio-nylon, 10 m, Ø 4 mm, senza carter. Ideale per tirare e passare cavi in situazioni difficili o in spazi intasati. Inserti intercambiabili. Guaine elettriche con un diametro di 20-32 mm. Prodotto flessibile, pochi punti di attrito.

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Acciaio

lunghezza

10 m

materiale

Metallo

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

300 mm

larghezza/diametro del filo di tiraggio

4 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

4 mm

Serie

Biz Aiguilles

Produttore

Sonda acciaio-nylon 4mm 10m flessibile per elettricisti