Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ760018
Cod. Produttore
BIZ760018

Informazioni di prodotto

  • Serie: Biz Aiguilles
  • Lunghezza: 15 m
  • Ø ago: 4 mm
  • Tipo filettatura: M5
  • Rottura: 130 kg
  • Flessibile: Sì
  • Inserti: Intercambiabili M5
  • Applicazione: Passaggio cavi 20-32 mm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sonda in acciaio-nylon dal diametro di 4 mm e lunghezza di 15 metri, dotata di inserti intercambiabili M5. Progettata con una testina flessibile e occhiello di tiraggio M5 Ø 6 mm svitabile, garantisce facilità di utilizzo e adattabilità. La crimpatura esagonale del manicotto assicura resistenza e durata nel tempo. Questo prodotto è ideale per il tiraggio e il passaggio di cavi in spazi ristretti, guaine e condotti elettrici con dimensioni da 20 a 32 mm, fino a 30 metri di lunghezza. Offre elevata flessibilità, ridotti punti di attrito e una lunga durata utile, rendendolo uno strumento affidabile per applicazioni elettriche professionali. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Sonda in acciaio-nylon, 15 m, Ø 4 mm, senza carter. Ideale per tirare e passare cavi in situazioni difficili o in spazi intasati. Inserti intercambiabili. Guaine elettriche con un diametro di 20-32 mm. Prodotto flessibile, pochi punti di attrito.

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Acciaio

lunghezza

15 m

materiale

Metallo

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

300 mm

larghezza/diametro del filo di tiraggio

4 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

4 mm

Serie

Biz Aiguilles

Produttore

Sonda acciaio-nylon 4 mm 15 m per installazioni elettriche complesse