Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ760047
Cod. Produttore
BIZ760047

Informazioni di prodotto

  • Serie: Biz Aiguilles
  • Lunghezza: 30 m
  • Diametro ago: 4 mm
  • Tipo filettatura: M5
  • Rottura: 130 kg
  • Diametro guaine: 20-32 mm
  • Flessibile e resistente
  • Max curvatura: 6 cm

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sonda in acciaio-nylon di 30 metri di lunghezza e diametro 4 mm, dotata di carter protettivo. Progettata per facilitare il passaggio e il tiro di cavi in guaine e condotti elettrici con dimensioni comprese tra 20 e 32 mm, è ideale per distanze fino a 30 metri. La sonda offre elevata flessibilità e resistenza alla trazione, con pochi punti di attrito che ne facilitano l’utilizzo anche in spazi ristretti o situazioni difficili. La testa flessibile con occhiello di tiraggio avvitato M5 garantisce una presa sicura e affidabile, mentre il diametro massimo di curvatura di 6 cm permette manovre agevoli. Questo strumento è perfetto per professionisti del settore elettrico che necessitano di uno strumento robusto e funzionale per l’installazione e la manutenzione di impianti. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Sonda in acciaio-nylon, 30 m, Ø 4 mm, con carter, ideale per tirare e passare cavi in situazioni difficili o in spazi intasati. Inserti intercambiabili. In guaine elettriche con un diametro di 20-32 mm. Pochi punti di attrito.

colore

Altro

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Altro

qualità del materiale

Poliammide

lunghezza

30 m

materiale

Altro

tipo di supporto

Alloggiamento

larghezza/diametro del filo di tiraggio

4 mm

Serie

Biz Aiguilles

Produttore

Sonda acciaio-nylon 30 m Ø4 mm per impianti elettrici complessi