Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ760019
Cod. Produttore
BIZ760019

Informazioni di prodotto

  • Serie: Biz Aiguilles
  • Lunghezza: 20 m
  • Diametro ago: 4 mm
  • Tipo filettatura: M5
  • Rottura: 130 kg
  • Adatto per guaine 20-32 mm
  • Diametro max curvatura: 6 cm
  • Materiale: acciaio-nylon

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sonda in acciaio-nylon dal diametro di 4 mm e lunghezza di 20 metri, dotata di inserti intercambiabili con filettatura M5. Progettata per facilitare il passaggio e il tiro di cavi in guaine e condotti elettrici con dimensioni comprese tra 20 e 32 mm, è ideale per applicazioni fino a 30 metri di distanza. La sonda è flessibile, presenta pochi punti di attrito e garantisce un'elevata resistenza alla trazione con una capacità di rottura di 130 kg. La testa flessibile con occhiello di tiraggio avvitato e il diametro massimo di curvatura di 6 cm la rendono perfetta per operare in spazi stretti o difficili. Paese di produzione: Spagna Descrizione del produttore: Sonda in acciaio-nylon, 20 m, Ø 4 mm, senza carter. Ideale per tirare e passare cavi in situazioni difficili o in spazi intasati. Inserti intercambiabili. Guaine elettriche con un diametro di 20-32 mm. Prodotto flessibile, pochi punti di attrito.

forma della testa

Anello

forma

Tondo

ambito di impiego

Tubo da impianti

qualità del materiale

Acciaio

lunghezza

20 m

materiale

Metallo

raccordo filettato

diametro tamburo/anello

300 mm

larghezza/diametro del filo di tiraggio

4 mm

spessore del materiale del filo di tiraggio

4 mm

Serie

Biz Aiguilles

Produttore

Sonda acciaio-nylon 20 m flessibile per passaggio cavi spazi ristretti