Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U560/80
Cod. Produttore
560/80
Cod. EAN
8024818012712

Informazioni di prodotto

Il sollevatore svolgitore per bobine ottimizza il lavoro degli installatori elettrici migliorando efficienza e sicurezza.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione e utilizzo immediato
  • Struttura robusta per una gestione sicura delle bobine
  • Ruote scorrevoli per una movimentazione agevole

Vantaggi per il cliente finale:

  • Riduzione dei tempi di posa cavo
  • Migliore organizzazione del cantiere
  • Possibile risparmio energetico grazie a un’installazione più efficiente
Sollevatore svolgitore per bobine progettato per facilitare il trasporto e la gestione di bobine elettriche di grandi dimensioni. La struttura robusta e resistente garantisce stabilità e sicurezza durante le operazioni di sollevamento e svolgimento del materiale. Dotato di ruote scorrevoli che assicurano una movimentazione agevole anche su superfici industriali, questo dispositivo è ideale per ottimizzare i processi di installazione e distribuzione di cavi elettrici. La sua costruzione permette un utilizzo pratico e duraturo nel tempo, rendendolo un supporto indispensabile per chi lavora nel settore elettrico. Descrizione del produttore: Sollevatore svolgitore per bobine da 700 - 1000 mm in kit.

tipo di montaggio

Supporto veicolo

Tipologia

Altro

peso

45 kg

con maniglia per trasporto

forza portante

800 kg

Diametro max. tamburo per cavi

1000 mm

Larghezza max. tamburo per cavi

740 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

800 kg

scomponibile

Produttore

Sollevatore svolgitore bobine 700-1000 mm kit per gestione materiale elettrico installazione ottimizzata