› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Solid-state release EKIP Hi-Touch LSI 400A 3 poli per impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100608R1
Cod. Produttore 1SDA100608R1
Cod. EAN 8056221006842

Informazioni principali

  • Descrizione: 3 poli in AC
  • Corrente nominale: 400 A
  • Tipo: Solid-State Release
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Protezione: HI-TOUCH LSI
  • Compatibilità: XT5
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Applicazione: Interruttori solid state

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

EKIP HI-TOUCH LSI IN 400 XT5 3P è un'unità di protezione e misura avanzata progettata per i circuit breaker SACE Tmax XT5. Dotata di display touchscreen, consente un accesso intuitivo ai menu di configurazione e alla visualizzazione dei parametri, misurazioni e informazioni. Questo dispositivo integra funzioni di misura di corrente, tensione, potenza ed energia, oltre a protezioni standard e avanzate per garantire la sicurezza e l'affidabilità dell'impianto elettrico. Supporta estensioni software per protezioni di tensione, frequenza, potenza e funzioni di datalogger e analisi di rete, ottimizzando la gestione e il monitoraggio del sistema elettrico. L'unità può essere alimentata sia tramite i sensori di corrente interni sia tramite un'alimentazione ausiliaria esterna a 24 V DC galvanicamente isolata, garantendo flessibilità e continuità operativa. Grazie alla compatibilità con numerosi accessori interni ed esterni, EKIP HI-TOUCH LSI IN 400 XT5 3P si integra perfettamente nelle installazioni industriali, offrendo funzioni di segnalazione, comunicazione e sincronizzazione avanzate. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SOLID-STATE RELEASE THREE-POLE IN AC EKIP HI-TOUCH LSI R 400 XT5

Caratteristiche tecniche

adatto per relè di sovraccarico

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

adatto per disgiuntore

Serie

Accessories for Tmax XT

Solid-state release EKIP Hi-Touch LSI 400A 3 poli per impianti elettrici