Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / Software Industriale /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABWA2CSKK5501C
Cod. Produttore
2CSKK5501C
Cod. EAN
8012542582021

Informazioni di prodotto

  • Software: MINIMAC 4.1
  • Serie: Access Control
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Conformità: Direttiva EMC
  • Conformità: Direttiva RoHS
  • Norme armonizzate: EN 50491-3:2009
  • Norme armonizzate: EN 50491-5-1:2010
  • Norme armonizzate: EN 50491-5-2:2010

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Software Minimac 4.1 progettato per la gestione avanzata di sistemi elettrici, offrendo un'interfaccia intuitiva e funzionalità ottimizzate per il controllo e la configurazione di dispositivi elettrici. Ideale per professionisti del settore elettrico che necessitano di strumenti affidabili per migliorare l'efficienza e la precisione nelle operazioni di monitoraggio e manutenzione. Compatibile con diverse apparecchiature, garantisce un'integrazione fluida e un utilizzo semplice, rendendo più agevole la gestione delle reti elettriche. Descrizione del produttore: The management and configuration software ensures bidirectional communication with the access control system devices, allowing the system's configuration during its installation and its overall management and supervision.

Tipologia

Software applicativo

lingua

Inglese

Serie

Access Control

Produttore

ABB

Software Minimac 4.1 gestione avanzata sistemi elettrici controllo configurazione dispositivi