Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SAJ925000R00
Cod. Produttore
1SAJ925000R0001
Cod. EAN
4013614541018

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: FIM UMC EDITION CONFIGURATION SOFTW
  • Serie: Configuration tool
  • Interfaccia: Grafica ad alte prestazioni
  • Standard: Conforme a standard FDI
  • Funzione: Configurazione e diagnostica
  • Compatibilità: UMC100.3 motor controller
  • Tipo: Software di configurazione
  • Tecnologia: Basato su tecnologia FDI

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

FIM UMC Edition è un software di configurazione e diagnostica progettato per il controllo e la gestione del Universal Motor Controller UMC100.3 di ABB. Basato sulla tecnologia FDI, offre un'interfaccia grafica intuitiva e funzionalità avanzate per specialisti del settore elettrico e dell'automazione. Tra le caratteristiche principali vi sono la parametrizzazione online e offline, il monitoraggio in tempo reale, la diagnostica approfondita e la gestione di progetti con fino a 2500 dispositivi. Supporta la configurazione di dispositivi tramite USB, Profibus, Profinet ed Ethernet/IP, garantendo ampia compatibilità e flessibilità d'uso. Include inoltre un editor per applicazioni personalizzate, che consente di adattare le funzioni di controllo alle specifiche esigenze applicative. L'installazione richiede Windows 7 o versioni successive a 64 bit, con almeno 10 GB di spazio e 1 GB di RAM. La licenza FIM UMC Edition abilita tutte le funzionalità necessarie per un'efficace gestione del sistema motore universale ABB. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: ABB Field Information Manager (FIM) UMC Edition is a configuration and diagnostic software tool for the UMC100.3 motor controller.It is based on FDI technology and equipped with a high-performance graphical user interface for easy handling. It conforms to FDI standards.

larghezza

40 mm

altezza

75 mm

profondità

90 mm

collegamento bus di campo tramite accoppiatore separato possibile

componenti del sistema

Serie

Configuration tool

Produttore

ABB

Software configurazione diagnostica FIM UMC Edition per impianti elettrici