Prodotti / Automazione industriale / Vari apparecchiature ed Automatismi Industriali / Varie Prodotti x Installazione ed Automazione Industriale /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABPSR25-600-70
Cod. Produttore
PSR25-600-70
Cod. EAN
7320500338285

Informazioni di prodotto

PSR25-600-70 Softstarter - 25 A - 208 ... 600 V AC

Documentazione tecnica

Avviatore graduale PSR25-600-70 progettato per garantire un avvio controllato e sicuro di motori elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura affidabilità e durata nel tempo. Ideale per applicazioni industriali che richiedono la gestione efficiente della corrente di spunto, protegge l'impianto elettrico da sovraccarichi e picchi di tensione. Il design compatto facilita l'installazione in spazi ridotti, mentre le caratteristiche tecniche avanzate ne ottimizzano le prestazioni, migliorando l'efficienza energetica complessiva. Descrizione del produttore: The softstarter PSR25-600-70 has a rated maximum operational current of 25 A with an operating voltage span from 208...600 V AC. The rated control voltage is between 100...240 V AC at 50/60 Hz. PSR features a two-phase control soft start and stop through a voltage ramp. It has built-in bypass for easy installation and energy saving. A RUN and a TOR signal is available from a relay output in NO (normally open state). The start/stop ramp and time is easy to set by three potentiometers on the front. PSR is often used in combination with a manual motor starter (MMS) from ABB, so mechanical connection kits are available. Another popular option is Fieldbus communication, which can be enabled by an external adaptor and a Fieldbus plug. The PSR range is our most compact softstarters with basic functionality and values. They are suitable for small three-phase motors with nominal currents from 3...105 A and can manage up to 100 starts per hour. Common applications are, for example, pumps, fans, compressors, and conveyors.

prodotto Sustainable

Si

grado di protezione (IP)

IP20

classe di intervento

Regolabile

Corrente d'esercizio nominale Ie a 40°C Tu

25 A

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 230 V

5,5 KILOWATT

potenza nominale motore trifase, circuito standard, a 400 V

11 KILOWATT

temperatura ambiente nominale senza derating

40 °C

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

cavallottamento interno

Grado di protezione (NEMA)

1

Tensione d'esercizio nominale Ue

208 ... 600 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 50 hz

100 ... 240 V

Tensione di alimentazione pilota nominale per AC 60 hz

100 ... 240 V

Serie

PSR25

Produttore

ABB

Softstarter PSR25-600-70 25A 208-600V AC per motori trifase pompe ventilatori compressori