›

Soffiatore aria compressa 400 ml per pulizia tastiere, elettronica, fori cemento, PC

Cod. Rexel VEVJ90280000
Cod. Produttore VJ90280000
Cod. EAN 8007951902805

Informazioni principali

  • Colore: Bruno chiaro
  • Formato: 400 ml
  • Contenitore: sotto pressione
  • Uso: elettromeccanica ed elettronica
  • Sicurezza: estremamente infiammabile
  • Protezione: non esporre a >50°C
  • Avvertenze: non vaporizzare su fiamme
  • Serie: C03

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Soffiatore per spolverare tastiere, stampanti, schermi, schede elettroniche stampate, bruciatori di caldaie. Per rimuovere polvere dalle ventole di raffreddamento del PC. Per pulire fori nel cemento, prima di applicare il tassello, per soffiare i canaletti di scarico.

Caratteristiche tecniche

funzione

Pulizia

ambito di impiego

Altro

capacità

400 ml

infiammabile

senza piombo

senza cromati

ad asciugatura rapida

verniciabile

Soffiatore aria compressa 400 ml per pulizia tastiere, elettronica, fori cemento, PC