›

SOCKET, WI.LTG.HS

Cod. Rexel SK6007988
Cod. Produttore 6007988

Informazioni principali

  • Voltaggio: 230V
  • Corrente nominale: 16A
  • Grado protezione: IP20
  • Dimensioni compatte: 60x40x30 mm
  • Materiale: Alta qualità
  • Tipo: Interruttore elettrico
  • Serie: DOS
  • Applicazioni: Domestiche e professionali

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Interruttore elettrico modello DOS-1612-W, progettato per garantire prestazioni affidabili e sicurezza nell’impianto elettrico. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura durata e resistenza nel tempo. Ideale per applicazioni domestiche e professionali, offre un funzionamento semplice e sicuro. Il design compatto facilita l’installazione in spazi ridotti, mentre la struttura robusta protegge da usura e sollecitazioni. Questo interruttore è una soluzione efficiente per il controllo dell’alimentazione elettrica, contribuendo alla gestione ottimale dei circuiti.
SOCKET, WI.LTG.HS