›

SOCKET, ST.LTG.HS

Cod. Rexel SK6025726
Cod. Produttore 6025726

Informazioni principali

  • Tipo: Connettore femmina
  • Materiale: Acciaio resistente
  • Applicazione: Cablaggio elettrico
  • Uso: Industriale e impianti
  • Connessione: Sicura e affidabile
  • Durata: Elevata in ambienti
  • Serie: SK6025726
  • Prestazioni: Alta qualità

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Connettore femmina in acciaio per cablaggio, progettato per garantire una connessione sicura e affidabile nei sistemi elettrici. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e prestazioni elevate anche in ambienti impegnativi. Ideale per applicazioni industriali e impianti elettrici che richiedono componenti robusti e di alta qualità.
SOCKET, ST.LTG.HS