Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABM259343
Cod. Produttore
M259343
Cod. EAN
8012542593430

Informazioni di prodotto

M1363 Socket outlet

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Scopri il modello ABM259343, un prodotto di alta qualità della rinomata marca M1363. Realizzato con materiali durevoli, questo articolo è progettato per garantire prestazioni eccellenti nel settore elettrico. La sua classificazione merceologica 030405 assicura che soddisfi gli standard più elevati. Con un design funzionale e un'attenzione ai dettagli, ABM259343 è la scelta ideale per chi cerca affidabilità e innovazione nel proprio lavoro. Descrizione del produttore: This modular socket allows the connection of devices, tools or electrical and electronic non modular equipments in civil and industrial electrical switchboards.

profondità di incasso

60 mm

corrente nominale

13 A

tensione nominale

250 V

numero di prese

2

con protezione dal contatto incrementata

Numero moduli DIN

3

grado di protezione (IP)

IP20

Numero di contatti attivi (tondo)

2

Numero di contatti attivi (piatto)

2

Serie

M1363

Produttore

ABB

Socket modulare M1363 per collegamento dispositivi elettrici in quadri civili e industriali

€ 15,81 x 1 pz.