Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABCRS012024VADC
Cod. Produttore
CRS012024VADC1SZ
Cod. EAN
4013614499210

Informazioni di prodotto

CR-S012/024VADC1SZ Socket 1c/o, A1-A2=12-24VAC/DC, 250VAC

Documentazione tecnica

Base di montaggio per relè con passo di 6 mm, progettata per garantire un fissaggio sicuro e stabile dei componenti elettrici. Realizzata con materiali resistenti e adatti all’uso in impianti elettrici, offre affidabilità e facilità di installazione. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e compattezza nel posizionamento dei relè, contribuisce a mantenere ordine e funzionalità nei quadri elettrici. Descrizione del produttore: CR-S012/024VADC1SZ Socket 1c/o, A1-A2=12-24VAC/DC, 250VAC spring terminals

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

6,2 mm

altezza

76,6 mm

profondità

94,7 mm

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Serie

CR S

Produttore

ABB

Socket base per relè 1 contatto 12-24VAC/DC 250VAC morsetti a molla uso elettrico industriale