› Distribuzione elettrica › MT Media Tensione - Cabina di Secondaria › MT Accessori

SOC.CAB.TITANIUM WALL 24/10/36

Cod. Rexel ZT24/10/B36
Cod. Produttore 24/10/B36

Informazioni principali

  • Materiale: resistente titanium
  • Tipo: scatola di derivazione
  • Installazione: a parete
  • Dimensioni: 24/10/36 cm
  • Struttura: robusta e compatta
  • Protezione: ottimale cablaggi
  • Facilità: montaggio semplice
  • Serie: ZT24/10/B36

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Scatola di derivazione in materiale resistente con finitura titanium, progettata per installazioni a parete. Offre una struttura robusta e compatta ideale per l’alloggiamento sicuro di componenti elettrici. Il design è studiato per garantire facilità di montaggio e protezione ottimale dei cablaggi, assicurando affidabilità e durata nel tempo in ambienti elettrici. Adatta per applicazioni che richiedono un contenitore funzionale e durevole, con dimensioni che facilitano l’organizzazione degli impianti.
SOC.CAB.TITANIUM WALL 24/10/36