Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731755
Cod. Produttore
BIZ731755

Informazioni di prodotto

  • Serie: ELEVATE KNIT
  • Volt. norma: EN ISO 20345
  • Puntale in fibra di vetro rinforzato
  • Suola antiscivolo SRC
  • Suola resistente calore 300 °C
  • Suola intermedia in EVA microbolle
  • Tomaia senza parti metalliche
  • Scarpa antistatica ed ESD

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Le Sneakers di sicurezza Elevate Knit di colore nero uniscono un design sportivo a caratteristiche tecniche avanzate per garantire protezione e comfort sul lavoro. Sono dotate di puntale rinforzato in fibra di vetro, che offre leggerezza e isolamento, adattandosi alla morfologia del piede. La suola è antiperforazione, realizzata in fibra e ceramica, con intermedia in EVA a microbolle per un'ammortizzazione efficace. La suola esterna in gomma è resistente all'usura, al calore fino a 300 °C, antiscivolo secondo la normativa SRC e resistente a oli e idrocarburi. La tomaia in fibra sintetica senza cuciture è flessibile, resistente e traspirante grazie a un rivestimento con micro-canali che mantengono la temperatura costante. La scarpa è priva di parti metalliche, antistatica ed ESD, con interno in poliuretano antibatterico e tallone con inserto in schiuma leggera EVA per assorbire gli urti. Queste caratteristiche rendono le Elevate Knit ideali per chi cerca sicurezza, durata e comfort in ambienti di lavoro esigenti. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sneakers anti-infortunistiche Elevate Knit® S1P, nere, taglia 45, che uniscono il design sportivo delle sneakers Puma® alle caratteristiche tecniche delle calzature anti-infortunistiche. Leggere, traspiranti e prive di parti metalliche.

colore

Nero

Senza metallo

tipo di chiusura

Lacci

numero di scarpa

45

testato ESD

con piastra di protezione chiodi

Genere

Uomini

Modello antibatterico

Materiale della suola

Gomma

Materiale della parte superiore

Tessuto

Con guscio di protezione

Punta di sicurezza del materiale

Fibra di vetro

Con intersuola

Suola resistente al contatto caldo a 300 ° C

Calzature di categoria di sicurezza secondo ISO 20345: 2011

S1P

Taglia scarpe (Europa)

45

Antistatico

Serie

ELEVATE KNIT

Produttore

Sneakers sicurezza S1P leggere traspiranti tessuto knit lavoro tecnico