Descrizione del prodotto
Le sneakers di sicurezza Elevate Knit® S1P di Puma uniscono un design sportivo a caratteristiche tecniche avanzate per offrire comfort e protezione sul luogo di lavoro. Realizzate in materiale sintetico senza cuciture, la tomaia è flessibile, resistente e dotata di un rivestimento traspirante con micro-canali che mantengono la temperatura costante del piede. Il puntale è rinforzato in fibra di vetro, garantendo leggerezza e isolamento ottimale senza parti metalliche. La suola è antiscivolo certificata SRC, resistente all’usura, al calore fino a 300 °C, agli oli e agli idrocarburi, con intersuola in EVA microbolle per un’ammortizzazione efficace. Il tallone presenta un inserto in schiuma leggera EVA per assorbire gli urti e un rinforzo esterno resistente all’abrasione. La suola interna è in poliuretano antibatterico e ammortizzante. La scarpa è inoltre antistatica ed ESD, ideale per ambienti di lavoro che richiedono sicurezza e comfort elevati. Disponibile nel colore nero e nella misura 39, conforme alla normativa EN ISO 20345.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sneakers anti-infortunistiche Elevate Knit® S1P ESD HRO SRC, nere, taglia 39, che uniscono il design sportivo delle sneakers Puma® alle caratteristiche tecniche delle calzature anti-infortunistiche. Leggere, traspiranti e prive di parti metalliche.