Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731751
Cod. Produttore
BIZ731751

Informazioni di prodotto

  • Serie: ELEVATE KNIT
  • Puntale in fibra di vetro rinforzato
  • Suola antiscivolo SRC
  • Resistente al calore fino a 300 °C
  • Suola intermedia in EVA microbolle
  • Suola antiperforazione fibra e ceramica
  • Tomaia senza parti metalliche
  • Scarpa antistatica ed ESD

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Le sneakers di sicurezza Elevate Knit S1P di Puma uniscono un design sportivo a caratteristiche tecniche avanzate per garantire comfort e protezione sul luogo di lavoro. La tomaia è realizzata in fibra sintetica senza cuciture, flessibile e resistente, con un rivestimento traspirante dotato di micro-canali per mantenere costante la temperatura del piede. Il puntale è rinforzato in fibra di vetro, materiale leggero e isolante che offre protezione senza appesantire la calzatura, adattandosi alla morfologia del piede. La suola è antiscivolo con certificazione SRC, resistente all’usura, agli oli e agli idrocarburi, e sopporta il calore fino a 300 °C. È inoltre dotata di intersuola antiperforazione in fibra e ceramica, suola intermedia in EVA microbolle per un’ammortizzazione efficace e suola interna in poliuretano antibatterico. Il tallone presenta un inserto in schiuma EVA leggera per assorbire gli urti e un rinforzo esterno resistente all’abrasione. La calzatura è priva di parti metalliche, antistatica ed ESD, ideale per ambienti di lavoro che richiedono sicurezza e comfort elevati. Il colore è nero e la taglia di riferimento è la 41. La scarpa è conforme alla normativa EN ISO 20345, garantendo standard elevati di sicurezza. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sneakers anti-infortunistiche Elevate Knit® S1P ESD HRO SRC, nere, taglia 41, che uniscono il design sportivo delle sneakers Puma® alle caratteristiche tecniche delle calzature anti-infortunistiche. Leggere, traspiranti e prive di parti metalliche.

colore

Nero

Senza metallo

tipo di chiusura

Lacci

numero di scarpa

41

testato ESD

con piastra di protezione chiodi

Genere

Uomini

Modello antibatterico

Materiale della suola

Gomma

Materiale della parte superiore

Tessuto

Con guscio di protezione

Punta di sicurezza del materiale

Fibra di vetro

Con intersuola

Suola resistente al contatto caldo a 300 ° C

Calzature di categoria di sicurezza secondo ISO 20345: 2011

S1P

Taglia scarpe (Europa)

41

Antistatico

Serie

ELEVATE KNIT

Produttore

Sneakers sicurezza Elevate Knit S1P ESD HRO SRC traspiranti lavoro