Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731753
Cod. Produttore
BIZ731753

Informazioni di prodotto

  • Serie: ELEVATE KNIT
  • Norma: EN ISO 20345
  • Puntale in fibra di vetro rinforzato
  • Suola antiscivolo SRC
  • Resistente al calore fino a 300 °C
  • Suola intermedia in EVA microbolle
  • Tomaia senza cuciture, flessibile
  • Scarpa antistatica ed ESD

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Le sneakers antinfortunistiche Elevate Knit S1P di Puma uniscono un design sportivo a elevate caratteristiche tecniche per garantire sicurezza e comfort sul luogo di lavoro. Realizzate in colore nero e disponibili nella misura 43, queste calzature sono conformi alla normativa EN ISO 20345. Il puntale protettivo è in fibra di vetro rinforzata, offrendo leggerezza e isolamento ottimale, adattandosi perfettamente alla morfologia del piede. La suola, realizzata in gomma resistente all’usura e al calore fino a 300°C, è antiscivolo con certificazione SRC, garantendo stabilità su superfici ceramiche bagnate e su pavimenti in acciaio oleosi. La suola intermedia è in EVA microbolle, mentre la suola antiperforazione è flessibile, composta da fibra e ceramica, assicurando protezione senza compromettere la flessibilità. Il tallone è dotato di un inserto in schiuma leggera EVA per un efficace assorbimento degli urti, con rinforzo esterno resistente all’abrasione. La tomaia è in fibra sintetica senza cuciture, flessibile e traspirante grazie a micro-canali che mantengono la temperatura costante. La scarpa è priva di parti metalliche, antistatica ed ESD, ideale per ambienti di lavoro che richiedono elevati standard di sicurezza e comfort. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sneakers anti-infortunistiche Elevate Knit® S1P ESD HRO SRC, nere, taglia 43, che uniscono il design sportivo delle sneakers Puma® alle caratteristiche tecniche delle calzature anti-infortunistiche. Leggere, traspiranti e prive di parti metalliche.

colore

Nero

Senza metallo

tipo di chiusura

Lacci

numero di scarpa

43

testato ESD

con piastra di protezione chiodi

Genere

Uomini

Modello antibatterico

Materiale della suola

Gomma

Materiale della parte superiore

Tessuto

Con guscio di protezione

Punta di sicurezza del materiale

Fibra di vetro

Con intersuola

Suola resistente al contatto caldo a 300 ° C

Calzature di categoria di sicurezza secondo ISO 20345: 2011

S1P

Taglia scarpe (Europa)

43

Antistatico

Serie

ELEVATE KNIT

Produttore

Sneakers sicurezza Elevate Knit S1P ESD HRO SRC per elettricisti