Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731757
Cod. Produttore
BIZ731757

Informazioni di prodotto

  • Serie: ELEVATE KNIT
  • Puntale in fibra di vetro rinforzato
  • Suola antiscivolo SRC
  • Suola resistente a 300 °C
  • Suola antiperforazione fibra e ceramica
  • Tomaia flessibile e senza cuciture
  • Scarpa priva di parti metalliche
  • Scarpa antistatica ed ESD

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Sneakers antinfortunistiche Elevate Knit S1P nere, taglia 47, che combinano un design sportivo con caratteristiche tecniche avanzate per la sicurezza sul lavoro. Il puntale è realizzato in fibra di vetro rinforzata, garantendo leggerezza e isolamento ottimale, adattandosi alla morfologia del piede per un comfort superiore. La suola è antiperforazione, flessibile in fibra e ceramica, con uno strato intermedio in EVA a microbolle che assorbe gli urti, mentre la suola esterna in gomma è resistente all’usura, al calore fino a 300°C e presenta proprietà antiscivolo certificate SRC, adatte a superfici in ceramica bagnate e acciaio oleoso. La tomaia è in fibra sintetica senza cuciture, flessibile e resistente, con rivestimento traspirante dotato di micro-canali per mantenere la temperatura costante. La scarpa è priva di parti metalliche, antistatica ed ESD, con soletta interna in poliuretano antibatterico e ammortizzante e tallone rinforzato con inserto in schiuma EVA leggera per una maggiore protezione e comfort. Conforme alla norma EN ISO 20345, questa calzatura offre un equilibrio ottimale tra protezione, comfort e design moderno. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sneakers anti-infortunistiche Elevate Knit® S1P, nere, taglia 47, che uniscono il design sportivo delle sneakers Puma® alle caratteristiche tecniche delle calzature anti-infortunistiche. Leggere, traspiranti e prive di parti metalliche.

colore

Nero

Senza metallo

tipo di chiusura

Lacci

numero di scarpa

47

testato ESD

con piastra di protezione chiodi

Genere

Uomini

Modello antibatterico

Materiale della suola

Gomma

Materiale della parte superiore

Tessuto

Con guscio di protezione

Punta di sicurezza del materiale

Fibra di vetro

Con intersuola

Suola resistente al contatto caldo a 300 ° C

Calzature di categoria di sicurezza secondo ISO 20345: 2011

S1P

Taglia scarpe (Europa)

47

Antistatico

Serie

ELEVATE KNIT

Produttore

Sneakers sicurezza Elevate Knit leggere traspiranti lavoro