Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731741
Cod. Produttore
BIZ731741

Informazioni di prodotto

  • Serie: BLAZE KNIT
  • Voltaggio: non applicabile
  • Protezione puntale: fibra di vetro
  • Suola antiperforazione: fibra e ceramica
  • Resistenza calore suola: fino a 300 °C
  • Normativa: EN ISO 20345
  • Suola antiscivolo: classe SRC
  • Materiale tomaia: fibra sintetica senza cuciture

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Le sneakers di sicurezza Blaze Knit S1P di Puma uniscono un design sportivo a elevate caratteristiche tecniche antinfortunistiche. Realizzate in fibra sintetica senza cuciture, sono flessibili, resistenti e dotate di un puntale in fibra di vetro rinforzato per resistere all'abrasione. La suola è antiperforazione, flessibile e composta da fibra e ceramica, con una suola intermedia in EVA microbolle per garantire leggerezza e ammortizzazione. La suola esterna in gomma è resistente all'usura, al calore fino a 300 °C, antiscivolo SRC e resistente a idrocarburi e oli. L'interno presenta una soletta in poliuretano con rivestimento antibatterico e aderente, mentre il tallone è rinforzato e dotato di inserto in schiuma EVA per assorbire gli urti. Il rivestimento traspirante con micro-canali mantiene una temperatura costante. La scarpa è antistatica, priva di parti metalliche e conforme alla norma EN ISO 20345, ideale anche per chi utilizza plantari ortopedici secondo la normativa DGUV 112-191. Il colore predominante è il blu. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sneakers anti-infortunistiche Blaze Knit S1P HRO SRC, blu, taglia 40, che uniscono il design sportivo delle sneakers Puma® alle caratteristiche tecniche delle calzature anti-infortunistiche. Leggere, traspiranti e prive di parti metalliche.

colore

Blu

Senza metallo

tipo di chiusura

Lacci

numero di scarpa

40

con piastra di protezione chiodi

Genere

Uomini

Modello antibatterico

Materiale della suola

Gomma

Materiale della parte superiore

Tessuto

Con guscio di protezione

Punta di sicurezza del materiale

Fibra di vetro

Con intersuola

Suola resistente al contatto caldo a 300 ° C

Calzature di categoria di sicurezza secondo ISO 20345: 2011

S1P

Taglia scarpe (Europa)

40

Antistatico

Serie

BLAZE KNIT

Produttore

Sneakers sicurezza Blaze Knit S1P HRO SRC traspiranti lavoro