Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731747
Cod. Produttore
BIZ731747

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: EN ISO 20345
  • Serie: BLAZE KNIT
  • Puntale: Fibra di vetro rinforzata
  • Suola: Antiscivolo SRC, resistente a 300°C
  • Materiale tomaia: Fibra sintetica senza cuciture
  • Caratteristiche: Antistatica, senza parti metalliche

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Le sneakers di sicurezza Blaze Knit S1P di Puma combinano un design sportivo con elevate caratteristiche tecniche antinfortunistiche. Sono dotate di puntale in fibra di vetro rinforzato per resistere all'abrasione e suola antiperforazione flessibile in fibra e ceramica. La suola intermedia è realizzata in EVA microbolle per garantire leggerezza e ammortizzazione, mentre la suola esterna in gomma è resistente all'usura, al calore fino a 300 °C, agli idrocarburi e agli oli, con proprietà antiscivolo certificate SRC. L'interno presenta una suola in poliuretano con rivestimento antibatterico e aderente, e un tallone con inserto in schiuma leggera EVA per assorbire gli urti. La tomaia in fibra sintetica è senza cuciture, flessibile, resistente e dotata di rivestimento traspirante con micro-canali per mantenere la temperatura costante. La scarpa è priva di parti metalliche ed è antistatica, ideale anche per chi utilizza plantari ortopedici conformi alla normativa DGUV 112-191. Colore blu, formato 46, conforme alla norma EN ISO 20345. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sneakers anti-infortunistiche Blaze Knit® S1P HRO SRC, blu, taglia 46, che uniscono il design sportivo delle sneakers Puma® alle caratteristiche delle calzature tecniche del mondo lavorativo. Leggere, traspiranti e prive di parti metalliche.

colore

Blu

Senza metallo

tipo di chiusura

Lacci

numero di scarpa

46

con piastra di protezione chiodi

Genere

Uomini

Modello antibatterico

Materiale della suola

Gomma

Materiale della parte superiore

Tessuto

Con guscio di protezione

Punta di sicurezza del materiale

Fibra di vetro

Con intersuola

Suola resistente al contatto caldo a 300 ° C

Calzature di categoria di sicurezza secondo ISO 20345: 2011

S1P

Taglia scarpe (Europa)

46

Antistatico

Serie

BLAZE KNIT

Produttore

Sneakers sicurezza Blaze Knit S1P HRO SRC leggere traspiranti lavoro elettrico