Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732066
Cod. Produttore
BIZ732066

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: S3 HRO SRC
  • Materiale puntale: fibra di vetro
  • Suola: antiperforazione FAP®
  • Resistenza calore: fino a 300 °C
  • Colore: blu marino
  • Serie: CROSSTWIST

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scarpe antinfortunistiche basse di colore blu scuro, ideali per ambienti di lavoro protetti sia al chiuso che all'aperto. Presentano un design sportivo ispirato alle sneakers Puma, combinato con caratteristiche tecniche avanzate per la sicurezza. Sono dotate di puntale in fibra di vetro con isolamento termico, suola antiperforazione morbida in fibra e ceramica e suola intermedia in EVA con microbolle per un'ammortizzazione efficace. La suola esterna in gomma è resistente all'usura, al calore fino a 300 °C, agli oli e agli idrocarburi, con proprietà antiscivolo SRC. La tomaia è realizzata in pelle e microfibra, flessibile, resistente e idrorepellente, con rivestimento traspirante dotato di micro-canali per mantenere la temperatura costante. Il tallone è rinforzato e dotato di inserto in schiuma EVA leggera per assorbire gli urti. La suola interna in poliuretano è antibatterica e ammortizzante, mentre il punto di rotazione assicura massima mobilità. Conforme alla normativa EN ISO 20345, è indicata anche per chi utilizza plantari ortopedici secondo la normativa DGUV 112-191. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sneakers antinfortunistiche basse Crosstwist S3 HRO SRC blu marino numero 46, uniscono il design sportivo delle sneakers Puma® e le caratteristiche tecniche delle calzature antinfortunistiche. Puntale in fibra di vetro e morbida suola antiperforazione FAP®.

colore

Blu

Senza metallo

tipo di chiusura

Lacci

numero di scarpa

46

con piastra di protezione chiodi

Genere

Uomini

Modello antibatterico

Materiale della suola

Gomma

Materiale della parte superiore

Pelle

Con guscio di protezione

Punta di sicurezza del materiale

Fibra di vetro

Con intersuola

Suola resistente al contatto caldo a 300 ° C

Calzature di categoria di sicurezza secondo ISO 20345: 2011

S3

Taglia scarpe (Europa)

46

Serie

CROSSTWIST

Produttore

Sneakers antinfortunistiche basse Crosstwist S3 HRO SRC navy lavoro industriale