Descrizione del prodotto
Scarpe antinfortunistiche basse con design sportivo ispirato alle sneakers Puma, ideali per attività protette sia al chiuso che all'aperto. Dotate di puntale in fibra di vetro con isolamento termico e morbida suola antiperforazione in fibra e ceramica, garantiscono elevata sicurezza. La suola intermedia è realizzata in EVA microbolle per un'ottima ammortizzazione, mentre la suola esterna in gomma resistente all'usura, al calore fino a 300 °C, oli e idrocarburi assicura massima durabilità e antiscivolosità certificata SRC. La tomaia in pelle e microfibra è flessibile, resistente e idrorepellente, con rivestimento traspirante a micro-canali per mantenere la temperatura costante. Il tallone rinforzato con schiuma leggera EVA assorbe gli urti, garantendo comfort anche per chi utilizza plantari ortopedici conformi alla normativa DGUV 112-191. Conforme alla norma EN ISO 20345, colore blu scuro, formato 45.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sneakers antinfortunistiche basse Crosstwist S3 HRO SRC blu marino numero 45, uniscono il design sportivo delle sneakers Puma® e le caratteristiche tecniche delle calzature antinfortunistiche. Puntale in fibra di vetro e morbida suola antiperforazione FAP®.