Descrizione del prodotto
Scarpe antinfortunistiche basse con design sportivo ispirato alle sneakers Puma, ideali per attività protette sia al chiuso che all'aperto. Dotate di puntale in fibra di vetro con isolamento termico e morbida suola antiperforazione in fibra e ceramica, garantiscono sicurezza e comfort. La suola intermedia in EVA microbolle e la suola esterna in gomma resistente all'usura, al calore fino a 300 °C, oli e idrocarburi, offrono durata e protezione. Suola antiscivolo SRC per massima stabilità. Tomaia in pelle e microfibra flessibile, resistente e idrorepellente con rivestimento traspirante a micro-canali per mantenere la temperatura costante. Interno con suola in poliuretano antibatterico e ammortizzante, tallone con inserto in schiuma EVA per assorbire gli urti e tallone esterno rinforzato resistente all'abrasione. Conforme alla norma EN ISO 20345, formato 40, colore blu scuro. Adatte anche a chi utilizza plantari ortopedici secondo normativa DGUV 112-191.
Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sneakers antinfortunistiche basse Crosstwist S3 HRO SRC blu marino numero 40, uniscono il design sportivo delle sneakers Puma® e le caratteristiche tecniche delle calzature antinfortunistiche. Puntale in fibra di vetro e morbida suola antiperforazione FAP®.