Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ732067
Cod. Produttore
BIZ732067

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: S3 HRO SRC
  • Materiale puntale: fibra di vetro
  • Suola: antiperforazione fibra e ceramica
  • Resistenza calore: fino a 300 °C
  • Normativa: EN ISO 20345
  • Serie: CROSSTWIST

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Scarpe antinfortunistiche basse colore blu scuro, con design sportivo ispirato alle sneakers Puma®. Realizzate con puntale in fibra di vetro a isolamento termico e morbida suola antiperforazione in fibra e ceramica, garantiscono protezione e sicurezza. La suola intermedia è in EVA microbolle per un'ammortizzazione efficace, mentre la suola esterna in gomma è resistente all'usura, al calore fino a 300 °C, oli e idrocarburi, con proprietà antiscivolo SRC. La tomaia combina pelle e microfibra, offrendo flessibilità, resistenza e idrorepellenza, con rivestimento traspirante a micro-canali per mantenere la temperatura costante. Il tallone è rinforzato e dotato di inserto in schiuma EVA per assorbire gli urti, con punto di rotazione per una maggiore mobilità. Interno in poliuretano antibatterico e ammortizzante. Ideali per chi utilizza plantari ortopedici conformi alla normativa DGUV 112-191. Conforme alla normativa EN ISO 20345. Taglia 47. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sneakers antinfortunistiche basse Crosstwist S3 HRO SRC blu marino numero 47, uniscono il design sportivo delle sneakers Puma® e le caratteristiche tecniche delle calzature antinfortunistiche. Puntale in fibra di vetro e morbida suola antiperforazione FAP®.

colore

Blu

Senza metallo

tipo di chiusura

Lacci

numero di scarpa

47

con piastra di protezione chiodi

Genere

Uomini

Modello antibatterico

Materiale della suola

Gomma

Materiale della parte superiore

Pelle

Con guscio di protezione

Punta di sicurezza del materiale

Fibra di vetro

Con intersuola

Suola resistente al contatto caldo a 300 ° C

Calzature di categoria di sicurezza secondo ISO 20345: 2011

S3

Taglia scarpe (Europa)

47

Serie

CROSSTWIST

Produttore

Sneakers antinfortunistiche basse Crosstwist S3 HRO SRC blu lavoro