Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731754
Cod. Produttore
BIZ731754

Informazioni di prodotto

  • Serie: ELEVATE KNIT
  • Puntale in fibra di vetro rinforzato
  • Suola antiscivolo SRC
  • Resistenza al calore fino a 300°C
  • Suola antiperforazione fibra e ceramica
  • Tomaia senza parti metalliche
  • Scarpa antistatica ed ESD
  • Rivestimento traspirante

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Le sneakers antinfortunistiche Elevate Knit® S1P di colore nero, taglia 44, uniscono un design sportivo alle caratteristiche tecniche di sicurezza e comfort. Sono dotate di puntale rinforzato in fibra di vetro, che garantisce leggerezza e isolamento ottimale, adattandosi alla morfologia del piede per una calzata più comoda e sicura. La suola è realizzata con materiali resistenti all'usura e al calore fino a 300 °C, con una suola esterna antiscivolo certificata SRC, che assicura stabilità su pavimenti in ceramica bagnati e su superfici in acciaio oliate. La suola antiperforazione è flessibile, composta da fibra e ceramica, mentre la suola intermedia in EVA microbolle e la suola interna in poliuretano antibatterico offrono ammortizzazione e comfort. Il tallone è dotato di un inserto in schiuma leggera EVA per assorbire gli urti, con rinforzo esterno resistente all'abrasione. La tomaia è in fibra sintetica senza cuciture, flessibile e traspirante grazie a micro-canali che mantengono costante la temperatura interna. La scarpa è priva di parti metalliche, antistatica ed ESD, garantendo sicurezza in ambienti di lavoro elettricamente sensibili. Questa combinazione di materiali innovativi e tecnologie avanzate offre un prodotto leggero, resistente e confortevole, ideale per chi necessita di calzature di sicurezza ad alte prestazioni con un design moderno. (Tutte le informazioni sono state estratte e sintetizzate dalla scheda tecnica fornita nelle immagini e nel testo a pagina 1 e 2 del documento allegato.) Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sneakers anti-infortunistiche Elevate Knit® S1P ESD HRO SRC, nere, taglia 44, che uniscono il design sportivo delle sneakers Puma® alle caratteristiche tecniche delle calzature anti-infortunistiche. Leggere, traspiranti e prive di parti metalliche.

colore

Nero

Senza metallo

tipo di chiusura

Lacci

numero di scarpa

44

testato ESD

con piastra di protezione chiodi

Genere

Uomini

Modello antibatterico

Materiale della suola

Gomma

Materiale della parte superiore

Tessuto

Con guscio di protezione

Punta di sicurezza del materiale

Fibra di vetro

Con intersuola

Suola resistente al contatto caldo a 300 ° C

Calzature di categoria di sicurezza secondo ISO 20345: 2011

S1P

Taglia scarpe (Europa)

44

Antistatico

Serie

ELEVATE KNIT

Produttore

Sneakers anti-infortunistiche Elevate Knit® leggere traspiranti lavoro