Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ731744
Cod. Produttore
BIZ731744

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Protezione: Norma EN ISO 20345
  • Serie: BLAZE KNIT
  • Puntale: fibra di vetro rinforzato
  • Suola: antiscivolo SRC, resistente a 300°C
  • Tomaia: fibra sintetica senza cuciture
  • Caratteristiche: antistatica, senza parti metalliche

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Le sneakers antinfortunistiche Blaze Knit S1P uniscono il design sportivo Puma a caratteristiche tecniche avanzate per garantire sicurezza e comfort. Realizzate in fibra sintetica senza cuciture, sono leggere, flessibili e resistenti, con puntale in fibra di vetro rinforzato per resistere all'abrasione. La suola è antiperforazione, flessibile in fibra e ceramica, con intermedia in EVA microbolle e rivestimento in gomma resistente all'usura e al calore fino a 300 °C. La suola esterna SRC è antiscivolo e resistente a idrocarburi e oli. L'interno presenta una soletta in poliuretano antibatterica e aderente, mentre il tallone è dotato di inserto in schiuma EVA per assorbire gli urti e rinforzo esterno per durabilità. Il rivestimento traspirante con micro-canali mantiene la temperatura costante. La scarpa è priva di parti metalliche e antistatica, ideale anche per chi utilizza plantari ortopedici conformi alla normativa DGUV 112-191. Colore blu, formato 43, conforme alla norma EN ISO 20345. Paese di produzione: Cina Descrizione del produttore: Sneakers anti-infortunistiche Blaze Knit® S1P HRO SRC, blu, taglia 43, che uniscono il design sportivo delle sneakers Puma® alle caratteristiche delle calzature tecniche del mondo lavorativo. Leggere, traspiranti e prive di parti metalliche.

colore

Blu

Senza metallo

tipo di chiusura

Lacci

numero di scarpa

43

con piastra di protezione chiodi

Genere

Uomini

Modello antibatterico

Materiale della suola

Gomma

Materiale della parte superiore

Tessuto

Con guscio di protezione

Punta di sicurezza del materiale

Fibra di vetro

Con intersuola

Suola resistente al contatto caldo a 300 ° C

Calzature di categoria di sicurezza secondo ISO 20345: 2011

S1P

Taglia scarpe (Europa)

43

Antistatico

Serie

BLAZE KNIT

Produttore

Sneakers anti-infortunistiche Blaze Knit® S1P HRO SRC traspiranti per lavoro