Prodotti /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSLED194986MT
Cod. Produttore
LED194986MT
Cod. EAN
4099854194986

Informazioni di prodotto

SMART+ MATTER Filament Classic shapes multicolor A40 4.8W E27
SMART+ MATTER CLASSIC FILAMENT LAMPS WITH WIFI TECHNOLOGY. Caratteristiche del prodotto: Controllabile tramite l'app SMART+ (con almeno Android 8.0 o iOS 14.0) o qualsiasi altra piattaforma compatibile con Matter. Temperatura di colore regolabile tramite Tunable White: da Warm White a Daylight (da 2.700 a 6.500 K). Controllo dei colori RGB; circa 16 milioni di opzioni cromatiche disponibili. Dimmerabile. Protocollo di rete: Materia oltre WiFi. Durata fino a 15.000 ore. Compatibile con Alexa, Google Home, Apple Home e altre piattaforme compatibili con Matter. Vantaggi del prodotto: Controllo wireless via app o voce. Integrazione perfetta con i sistemi compatibili Matter. Processo di configurazione semplificato grazie ai passaggi di installazione standard intuitivi. Maggiore sicurezza implementando i protocolli di crittografia e autenticazione avanzati. Consumo energetico inferiore rispetto alle lampade a incandescenza o alogene. Aree di applicazione: Illuminazione generale con tecnologia smart. Applicazioni professionali (hotel, bar, boutique ecc.) che utilizzano effetti di luce ambientale dinamici e robusti. Quando gli utenti desiderano combinare prodotti di diversi produttori per la casa intelligente . Uso esterno solo in apparecchi di illuminazione per l'outdoor adatti. Consigli per la sicurezza: Non toccare la lampada se è rotta.. Non deve essere utilizzato se la lampadina esterna è difettosa..

Serie

SMART__MATTER_Filament_Classic_shapes_multicolor

Produttore

SMTMATA40 4,8W/827230VFILRGBWE27FS1